Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laastikampa

Hammastettu lasta, muovikahva
LAASTIKAMPA 40CM 6X6X6MM

Tuotenro 0695943491

EAN 4056807031729

-
Laastikampa

Tuotenro 0695943491
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
Ammattilaisten suosima laastinlevitysväline jousiteräksestä valmistettu. Nopeuttaa ja helpottaa laastin levitystä ammattitasolla.

Hammastettu lasta, muovikahvalla on tehokas työkalu laastin levitykseen. Sen jousiterä helpottaa työskentelyä ja takaa tasaisen lopputuloksen. Muovikahva on ergonominen ja antaa hyvän otteen, joka lisää käyttömukavuutta ja työskentelyturvallisuutta. Tämä hammastettu lasta tekee laastin levityksestä nopeaa ja vaivatonta.



  • Kiiinnitys laastin levitykseen

  • Jousiterästä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali, terä

A2

Terän/arkin/lehden leveys

12 cm

Terän/arkin/lehden pituus

40 cm

Materiaalin paksuus

1,0 mm

Materiaali, kahva

Puu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot