Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lambda-avain 6- ja 12-kulmaisille antureille

Lambda-avain, 6-kulmainen / 12-kulmainen
LAMBDA AVAIN AV22MM 230MM

Tuotenro 071451 62

EAN 4011231717175

-
Lambda-avain 6- ja 12-kulmaisille antureille

Tuotenro 071451 62
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
  • Karkaistua erikoisterästä. Kestää erittäin korkeaa kuormitusta

  • Avaimessa on hahlo, jotta anturit joissa on kiinteä johto eivät vaurioidu.

  • Säästää aikaa ja rahaa korjaamossa

  • Lähes kaikille lambda-antureille

  • Säädettävä pää sopii hyvin myös ahtaisiin paikkoihin.

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

AV/ Leukojen väli (SW)

22 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

270 mm

Avainpään ulkomitta (dk)

36 mm

Kärjen/pään/vääntiön malli

12-kulmainen kanta

Kärjen/pään/vääntiön malli 2

Kuusiokolo

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot