Lattapihdit, DIN ISO 5745
Lattapihdit, DIN ISO 5745
LATTAPIHTI 2K 160MM
Tuotenro 071501 564
EAN 4050382275172
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Korkealaatuinen työkaluteräs varmistaa kestävyyden ja tarkan tartuntapinnan
- Leuat hammastettu edestä, pitkä malli
- Pinta kokonaan kiillotettu ja tiivistetty kirkkaalla lakalla
- Kaksoisvalettu PVC-kahva
- Limittäinen nivel
Tiedot(X)
Vaijeriin ja peltiin tarttumiseen ja niiden kohtisuoraan taivuttamiseen
![]() | |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 160 mm |
Pituus tuumina (L) | 6-1/4 in |
Leukojen pituus (L3) | 52 mm |
Leukojen paksuus (T1) | 9 mm |
Leuankärkien leveys (W4) | 3 mm |
Leukojen leveys (W3) | 17 mm |
Leuankärkien paksuus (T2) | 9 mm |
Pinta/pinnoite | Maalattu/lakattu |
Materiaali | Teräs |
Materiaali, kahva | Polyvinyylikloridi |
Malli | Kahdesti upotettu |
Liitostyyppi | Upotettu |