Lattialasta
Lattialasta
LASTA/LATTIAN KUIVAIN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Valmistettu mustasta polypropeenista
- Öljynkestävä
- Sopii hyvin suurille pinnoille
- Pehmeä solukumi takaa hellävaraisen käsittelyn ja suojaa pintoja optimaalisesti
- Pitkäkestoinen
Tiedot(X)
Musta polypropeeninen lattialasta, jossa on öljynkestävä solukumisuojus, poistaa tehokkaasti vettä ja öljyä.
Voidaan kiinnittää ergonomiseen alumiinivarteen (tuotenro 0891 350 219).
Väri | Musta |
Materiaali | Termoplastinen elastomeeri / luonnonkumi (-lateksi) |
Pituus (kokonaispituus) | 600 mm |
Leveys | 90 mm |
Korkeus | 115 mm |
Tuotteen paino | 310 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!