Leikkauslanka, terästä
Tuulilasin leikkauslanka, terästä
LEIKKUULANKA, A4 0,6 MM X 50 M
Tuotenro 071458 281
EAN 4038898417293
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tavallisessa kelassa
Tiedot(X)
Leveys | 0,6 mm |
Korkeus | 0,6 mm |
Muoto/malli | Neliö |
Pituus (kokonaispituus) | 50 m |
Materiaali | Teräs |
Reunasäde | 0,08 mm |