Leikkausterä/-pyörä Putkileikkurille
Putkileikkurin leikkausterä, -pyörä
PUTKILEIK.TERÄ 6-76MM MUOVI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Leveys | 6,2 mm |
Halkaisija | 12 mm |
Ulkohalkaisija | 30 mm |
Sisähalkaisija | 4,85 mm |
Soveltuu putken halkaisijalle | 6‒67 mm |
Poraus/leikkuusyvyys | 6 mm |
Käyttöalue | Muovi |
Tuotteen paino | 7,100 g |