Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Leikkausterä/-pyörä putkileikkurille

Putkileikkurin leikkausterä, -pyörä
PUTKILEIKKURIN VARATERÄ RST 0714551

Tuotenro 0714551940

EAN 4050641467799

-
Leikkausterä/-pyörä putkileikkurille

Tuotenro 0714551940
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
Leveys

4,9 mm

Halkaisija

11 mm

Ulkohalkaisija

20 mm

Sisähalkaisija

5 mm

Soveltuu putken halkaisijalle

3‒35 mm

Poraus/leikkuusyvyys

2,5 mm

Käyttöalue

Ruostumaton teräs

Tuotteen paino

4,800 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot