Leikkausterä/-pyörä putkileikkurille
Putkileikkurin leikkausterä, -pyörä
PUTKILEIKKURINTERÄ 0714551 CU,MS,FE,PVC
Tuotenro 0714551910
EAN 4045989903931
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Leveys | 4,9 mm |
Halkaisija | 11 mm |
Ulkohalkaisija | 20 mm |
Sisähalkaisija | 5 mm |
Soveltuu putken halkaisijalle | 3‒35 mm |
Poraus/leikkuusyvyys | 3 mm |
Käyttöalue | Teräs, Alumiini, Kupari, Messinki, PVC, polyvinyylikloridi |
Tuotteen paino | 4,300 g |