Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Letkukiristinpihti, Clic/Cobra

Pihdit Clic- ja Cobra-letkukiristimille
LETKUKIRISTINPIHTI CLICK / COBRA

Tuotenro 1952004720

EAN 4062856072583

-
Letkukiristinpihti, Clic/Cobra

Tuotenro 1952004720
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
Ruuvittomien letkukiristimien kiinnittämiseen ja irrottamiseen
  • Itse avautuvat, ergonomiset kahvat, joissa on värikoodit avaus- ja sulkemistoiminnolle

  • Nopea vaihto avaustoiminnosta sulkemiseen kääntämällä pihtejä 180 astetta ennen kiristimen uudelleen puristamista.

  • Sopii vaikeapääsyisiin paikkoihin kompaktin rakenteensa ansiosta

  • Keveyden ansiosta helppo käsitellä

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Ajoneuvojen moottorit ja alustat, polttoaineletkut, ilmansuodattimet, ohjaus, vetoakselin holkit jne. sekä muut teollisuudenalat ja kodinkoneet

  • CAILLAU CLIC (55, 66, 86), CLIC R (R66, R86, R96), CLIC E sekä Norma-tyyppi Cobra

Pituus (kokonaispituus)

180 mm

Tuotteen paino

165,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot