Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Letkunpuristuspihti 55Z

Letkunpuristuspihti, 55Z
LETKUNPURISTUSPIHTI

Tuotenro 0714601915

EAN 0720383422755

-
Letkunpuristuspihti 55Z

Tuotenro 0714601915
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
Letkunkiristin kaikenkokoisille (0-32 mm) letkuille. Sen 240 mm pituus ja portaattomasti lukittavat ominaisuudet tekevät siitä monipuolisen ja käytännöllisen työkalun.

Letkunpuristuspihti, 55Z (6023020104), on erinomainen työkalu letkujen puristamiseen, sillä se sopii käytettäväksi kaikenkokoisille letkuille aina Ø 0 – 32 mm asti. Pihdin pituus on 240 mm, mikä tekee siitä kätevän ja helppokäyttöisen. Portaattomasti lukittavat leuat takaavat tarkan ja turvallisen puristuksen jokaisella käyttökerralla, joten voit luottaa pihdin suorituskykyyn ja tehokkuuteen. Letkunpuristuspihti tekee letkujen käsittelystä vaivatonta ja nopeaa, säästäen aikaa ja vaivaa työskentelyssäsi.



  • Ø 0 – 32 mm letkuille

  • Pituus 240 mm

  • Portaattomasti lukittavat.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kiinnitysalue vähint./enint.

0-32 mm

Kiinnitys-/tartuntaleukojen pituus

40 mm

Pituus (kokonaispituus)

240 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot