Letkunpuristuspihtisarja Joustaville letkuille ilman teräskudosvahvistusta
Letkupihtisarja, 3 osaa
LETKUNPURISTUSPIHTISARJA 3KPL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vesiletkujen sekä öljy- ja polttoaineputkien nopeaan puristamiseen
- Lukitusmekanismi pitää pihdit halutussa puristusasennossa
- Pyöristetyt puristusleuat estävät letkujen tahattoman vahingoittumisen
- Lasikuituvahvistettua muovia punaisella huomiovärillä
Tiedot(X)
Komponenttien määrä lajitelmassa/sarjassa | 3 KPL |
Tuotteen paino | 290.000 g |
LETKUNPURISTUSPIHTI 5-14MM
LETKUNPURISTUSPIHTI 13-19MM
LETKUNPURISTUSPIHTI 19-57 MM
Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta