Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Levankiharja

Lattiaharja, pehmeät harjakset SINI Pro
LEVANKIHARJA 300MM SINI VALK

Tuotenro 9501015619

EAN 4099618555725

-
Levankiharja

Tuotenro 9501015619

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Nopeaa ja tehokasta siivousta helpottava harja, joka puhdistaa lattian ja seinän saumat vaivattomasti. Joustavat harjakset tehostavat puhdistusta.

SINI Pro lattiaharja pehmeillä harjaksilla tekee lattioiden siivoamisesta helppoa ja tehokasta. Pehmeät harjakset puhdistavat lattiat tehokkaasti, mutta hellävaraisesti, sopien kaikenlaisille lattiapinnoille. Lattiaharjan kulma mahdollistaa seinän saumakohtien helpon puhdistamisen.



  • Harjan varsikulman ansiosta sillä on helppo puhistaa seinän saumakohdat

  • Harja on kevyt käyttää päivittäisessä työssä

  • Yleiskierteellä harjan voi liittää moneen varteen

  • Joustava harjastus tuo mekaaniseen puhdistukseen tehoa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Valkoinen

Materiaali

PP - polypropeeni

Materiaali, harjakset

Polybuteenitereftalaatti – PBT

Pituus (kokonaispituus)

300 mm

Harjasten pituus

50 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Säätövarsi SINI Pro

SÄÄTÖVARSI 100-170CM SINI

SINI Pro teleskooppivarressa on portaaton pituuden säätö ja kestävä alumiinirunko kumipinnalla varustettuna. Siivoaminen on helpompaa ja ergonomisempaa.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot