Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Levitystyökalu pyöräntuenta, kiinnityskohdan raon levitystyökalu

Pyöräntuenta, kiinnityskohtien levitystyökalu
LEVITYSTYÖKALU PYÖRÄNTUENTA

Tuotenro 1952004324

EAN 4099618306549

-
Levitystyökalu pyöräntuenta, kiinnityskohdan raon levitystyökalu

Tuotenro 1952004324
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
Kompakti työkalu ajoneuvon pyöräntuennan kiinnityskohtien hellävaraiseen levittämiseen ja auki pitämiseen
  • Helpottaa iskunvaimentimien/jousitusten, tuki- ja pallonivelten jne. irrottamista ja asentamista.

  • Voidaan sijoittaa pieniin, jopa 3,9 mm kiinnityskohtien rakoihin

  • Soveltuu myös leveisiin, jopa 15 mm kiinnityskohtien rakoihin

  • Voidaan käyttää molemmin puolin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Mm. BMW, Citroën, Peugeot, Ford, VAG.

Kiinnityssyvyys

3,9 mm

Kiinnitysleveys enint.

15 mm

Tuotteen paino

287,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot