Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Levykehys moppiin Taski

Mopin pidin, muovia
LEVYKEHYS ALU 25 CM TASKI

Tuotenro 9501015439

EAN 7615400135783

-
Levykehys moppiin Taski

Tuotenro 9501015439
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
TASKI -säätövarsien levykehykset tekevät pintojen puhdistuksesta nopeaa ja vaivatonta. Kätevä lukitusjärjestelmä mahdollistaa vinojen ja pystysuorien pintojen helpon puhdistamisen.

Taski mopin pidin on suunniteltu helpottamaan siivousta nopeasti irrotettavien ja vaihdettavien levykehyksien avulla. TASKI -säätövarret tekevät erilaisten kohteiden siivouksesta helppoa. Tämä mopin pidin tarjoaa käyttäjälle mukavuutta ja mahdollistaa hyvän ergonomian vaativissa kohteissa.



  • Levykehykset voidaan irrottaa ja kiinnittää nopeasti säätövarsiin pikalukituksen avulla

  • Kiinnitystarrat on tarvittaessa helppo vaihtaa

  • Levykehyksessä käytetään vastaavankokoisia tarramoppeja

  • Sopivat TASKI Ultra Plus-säätövarsiin (9501 014 821 ja 9501 014 822)

  • Levykehyksessä oleva lukitusjärjestelmä helpottaa myös pystysuorien pintojen puhdistusta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

25 cm

Materiaali

Alumiini/muovi

Pinta/pinnoite

Alumiini viimeistelty

Kiiltotaso

Matta

Väri

Alumiininharmaa

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Säätövarsi TASKI

TELESKOOPPIVARSI TASKI 100-170 CM

Tuote soveltuu erinomaisesti ammattikäyttöön ja tarjoaa käyttäjälle helpon tavan säätää työskentelykorkeutta ja mahdollistaa pääsyn ahtaisiinkin paikkoihin.
x 1 kpl
Säätövarsi TASKI

TELESKOOPPIVARSI TASKI 60-105 CM

Tuote soveltuu erinomaisesti ammattikäyttöön ja tarjoaa käyttäjälle helpon tavan säätää työskentelykorkeutta ja mahdollistaa pääsyn ahtaisiinkin paikkoihin.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot