Lieriötuurna DIN 6450 mukainen, malli C, karkaistulla lyöntipäällä
Lieriötuurna, DIN 6450, malli C
LIERIÖTUURNA 8 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Karkaistua kromi-vanadiumterästä
Vahvistetut turvalliset lyöntipäät
Estää lyöntipään vääntymisen ja murtumisen
Läpikarkaistu varsi
Erittäin luja ja kulutusta kestävä
Tiedot(X)
Pituus (L) | 150 mm |
Pituus: Varsi, kara, terä (L2) | 50 mm |
Kärjen leveys (d) | 8 mm |
Lyöntipinnan halkaisija (S) | 12 mm |