Lieriötuurna, ZEBRA
LIERIÖTUURNA 6MM KÄSISUOJALLA
ZEBRA
-
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ergonomisesti muotoiltu kaksikomponenttikahva
Vahva otepito, vaivaton työskentely
Tärinänvaimennus
Kahva vaimentaa iskusta aiheutuvaa tärinää ja värähtelyä
Lyöntisuojus
Ehkäisee käsivammoja
Karkaistua työkaluterästä
Pitkä käyttöikä
Kovuus kärjessä 54–58 HRC
Kovuus lyöntipäässä 38–46 HRC
Tuotetiedot
Würth Oy Kuvasto(X)
Kuvaston sivu, klikkaa numeroa: 1
Tiedot(X)
Sertifikaatit/Dokumentit / lisätiedot(X)
![]() | |
Kokonaispituus (L1) (L) | 150 mm |
Kärjen leveys (d) | 6 mm |
Lyöntipinnan halkaisija (S) | 10 mm |