Lieriötuurna Lieriötuurna, joissa ohjaimet, DIN 6450 -standardin mukaiset
Lieriötuurna, lyöntiniitit
LIERIÖTUURNA JARRUOSILLE 6/3 MM
Tuotenro 071463 45
EAN 4011231720212
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Karkaistua kromi-vanadiumterästä
Turvalliset karkaistut lyöntipäät
Estää lyöntipään vääntymisen ja murtumisen
Kokonaan vahvistettu varsi
Erittäin vahva ja kulutusta kestävä
Ohjaimet lieriötuurnan varressa
Työkalun keskittämiseen lyöntiniitteihin.
Tiedot(X)
![]() | |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 180 mm |
Pituus: Varsi/terä (L2) | 95 mm |
Kärjen leveys (d) | 6 mm |
Lyöntipinnan halkaisija (a) | 10 mm |
Tapin pituus | 5 mm |
Tapin halkaisija | 3 mm |