Lieriötuurna, isot koot Muovisella 2K-kahvalla
Lieriötuurna, isot koot
LIERIÖTUURNA 12MM KÄSISUOJALLA
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ergonomisesti muotoiltu kaksikomponenttikahva
- Pitävä ote
- Vaivaton käyttää
Tärinänvaimennus
Kahva vaimentaa lyönnistä aiheutuvaa tärinää
Lyöntisuojus
Ehkäisee käsivammoja
Valmistettu karkaistusta työkaluteräksestä
Pitkä käyttöikä
Kovuus kärjessä: 54–58 HRC
Kovuus lyöntipäässä: 38–46 HRC
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) (L) | 260 mm |
Kärjen leveys (d) | 12 mm |
Lyöntipinnan halkaisija (S) | 10 mm |