Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lieriötuurna, isot koot Muovisella 2K-kahvalla

Lieriötuurna, isot koot
LIERIÖTUURNA 8MM KÄSISUOJALLA
ZEBRA

Tuotenro 071463 308
EAN 4046778550817

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ergonomisesti muotoiltu kaksikomponenttikahva


  • Pitävä ote

  • Vaivaton käyttää


Tärinänvaimennus


Kahva vaimentaa lyönnistä aiheutuvaa tärinää



Lyöntisuojus


Ehkäisee käsivammoja



Valmistettu karkaistusta työkaluteräksestä


Pitkä käyttöikä



Kovuus kärjessä: 54–58 HRC



Kovuus lyöntipäässä: 38–46 HRC

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituus (kokonaispituus) (L)

230 mm

Kärjen leveys (d)

8 mm

Lyöntipinnan halkaisija (S)

10 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot