Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lieriötuurnasarja 5 osaa

Lieriötuurnavalikoima, 2K-kahva, 5 osainen
LIERIÖTUURNASARJA 2,3,4,5,6MM

Tuotenro 071463 259

EAN 4045989583331

-
Lieriötuurnasarja 5 osaa

Tuotenro 071463 259
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
Halkaisija 2-6 mm

Ergonomisesti muotoiltu kaksikomponenttikahva


Vahva otepito, vaivaton työskentely



Tärinänvaimennus


Kädensija vaimentaa iskusta aiheutuvaa tärinää ja värähtelyä



Lyöntisuojus


Ehkäisee käsivammoja



Karkaistua työkaluterästä


Pitkä käyttöikä



Kovuus kärjessä 54–58 HRC



Kovuus lyöntipäässä 38–46 HRC

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

5 KPL

Lieriötuurnasarja 5 osaa sisältää:
1 x
Lieriötuurna muovisella 2K-kahvalla

LIERIÖTUURNA 2MM KÄSISUOJALLA

Kuvaus:
Kärjen leveys: 2 mm
Määrä: 1 x
1 x
Lieriötuurna muovisella 2K-kahvalla

LIERIÖTUURNA 3MM KÄSISUOJALLA

Kuvaus:
Kärjen leveys: 3 mm
Määrä: 1 x
1 x
Lieriötuurna muovisella 2K-kahvalla

LIERIÖTUURNA 4MM KÄSISUOJALLA

Kuvaus:
Kärjen leveys: 4 mm
Määrä: 1 x
1 x
Lieriötuurna muovisella 2K-kahvalla

LIERIÖTUURNA 5MM KÄSISUOJALLA

Kuvaus:
Kärjen leveys: 5 mm
Määrä: 1 x
1 x
Lieriötuurna muovisella 2K-kahvalla

LIERIÖTUURNA 6MM KÄSISUOJALLA

Kuvaus:
Kärjen leveys: 6 mm
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot