Lieriötuurnasarja 6 osaa
Lieriötuurnasarja, 6-osainen
LIERIÖTUURNASARJA 2,3,4,5,6,8
Tuotenro 071463 41
EAN 4011231720137
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Karkaistua kromi-vanadiumterästä
Vahvistetut turvalliset lyöntipäät
Estää lyöntipään vääntymisen ja murtumisen
Läpikarkaistu varsi
Erittäin luja ja kulutusta kestävä
Standardin DIN 6450 mukainen, malli C
Vahvistettu lyöntipää
Sisältö: 6 lieriötuurnaa, koot 2, 3, 4, 5, 6, 8
Tiedot(X)
![]() | |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 6 KPL |
LIERIÖTUURNA 2 MM
LIERIÖTUURNA 3 MM
LIERIÖTUURNA 4 MM
LIERIÖTUURNA 5 MM
LIERIÖTUURNA 6 MM
LIERIÖTUURNA 8 MM