Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lieriötuurnasarja, isot koot 5 osaa

Lieriötuurnasarja, isot koot
LIERIÖTUURNASARJA 8,10,12,14,16MM

Tuotenro 071463 320

EAN 4046778550985

-
Lieriötuurnasarja, isot koot 5 osaa

Tuotenro 071463 320
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
Muovinen 2-komponenttikahva

Sisältö:


  • Lieriötuurna, pituus 230 mm, Ø 8 mm

  • Lieriötuurna, pituus 240 mm, Ø 10 mm

  • Lieriötuurna, pituus 260 mm, Ø 12 mm

  • Lieriötuurna, pituus 280 mm, Ø 14 mm

  • Lieriötuurna, pituus 290 mm, Ø 16 mm


Ergonomisesti muotoiltu kaksikomponenttikahva


  • Vahva otepito

  • Vaivaton käyttää


Tärinänvaimennus


Kahva vaimentaa lyönnistä aiheutuvaa tärinää



Lyöntisuojus


Ehkäisee käsivammoja



Valmistettu karkaistusta työkaluteräksestä


Pitkä käyttöikä



Kovuus kärjessä: 54–58 HRC



Kovuus lyöntipäässä: 38–46 HRC

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

5 KPL

Lieriötuurnasarja, isot koot 5 osaa sisältää:
1 x
Lieriötuurna, isot koot muovisella 2K-kahvalla

LIERIÖTUURNA 8MM KÄSISUOJALLA

Kuvaus:
Kärjen leveys: 8 mm
Määrä: 1 x
1 x
Lieriötuurna, isot koot muovisella 2K-kahvalla

LIERIÖTUURNA 10MM KÄSISUOJALLA

Kuvaus:
Kärjen leveys: 10 mm
Määrä: 1 x
1 x
Lieriötuurna, isot koot muovisella 2K-kahvalla

LIERIÖTUURNA 12MM KÄSISUOJALLA

Kuvaus:
Kärjen leveys: 12 mm
Määrä: 1 x
1 x
Lieriötuurna, isot koot muovisella 2K-kahvalla

LIERIÖTUURNA 14MM KÄSISUOJALLA

Kuvaus:
Kärjen leveys: 14 mm
Määrä: 1 x
1 x
Lieriötuurna, isot koot muovisella 2K-kahvalla

LIERIÖTUURNA 16MM KÄSISUOJALLA

Kuvaus:
Kärjen leveys: 16 mm
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot