Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Liima- ja puhdistussivellin sarja

Liima- ja puhdistussivellin sarja 30–50 mm
LIIMA- JA PUHDISTUSSIVELLIN SRJ.

Tuotenro 0693211200

EAN 7391867211221

-
Liima- ja puhdistussivellin sarja

Tuotenro 0693211200
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
Laadukkaat 30 ja 50mm pitkävartiset pensselit, jotka soveltuvat täydellisesti peittauspastan levitykseen, puhdistukseen ja liimaukseen. Täydellinen valinta ammattikäyttöön.

Liima- ja puhdistussivellin sarja tarjoaa 30 ja 50mm pitkävartiset pensselit, jotka sopivat täydellisesti peittauspastan levitykseen, puhdistukseen, pesuun ja liimaukseen. Näiden monikäyttöisten sivellinten avulla työskentely on helppoa ja tehokasta, olit sitten ammattilainen tai harrastelija. Niiden ergonominen muotoilu takaa käyttömukavuuden ja tarkkuuden jokaisessa työvaiheessa, ja laadukkaat materiaalit varmistavat tuotteen kestävyyden ja turvallisuuden.



  • 30 ja 50mm pitkävartiset pensselit

  • Peittauspastan levitykseen, puhditukseen pesuun liimaukseen.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

2 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot