Ruuvimeisselisarja auto-/metallialan käyttöön Kuusiovarrella ja vääntökuusiolla teräksisessä telineessä
Ruuvimeisselisarja, vääntökuusio, auto, telineessä
RUUVIMEISSELISARJA JA TELINE 8-OS SUORA
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Reiät seinäkiinnitystä varten
Yhtenäinen kahvan läpi menevä kuusiovarsi ja vääntökuusio
Sisältö: 8-osainen
- Ruuvimeisselit, joissa on suoraura, kuusiovarsi, vääntökuusio ja lyöntipää, 1 kutakin: 1,0 × 5,5 × 100, 1,2 × 7,0 × 125, 1,6 × 9,0 × 150
- 1 lyhyt ruuvimeisseli, suoraura, pyöreä varsi 1,0 × 5,5 × 25
- Ruuvimeisselit, joissa on PH-ristiura, kuusiovarsi, vääntökuusio ja lyöntipää, 1 kutakin: PH 1; PH 2; PH 3
- 1 lyhyt ruuvimeisseli, PH-ristiura, pyöreä varsi: PH 2
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 8 KPL |
RUUVIMEISSELI 1,0X5,5X25MM
ZEBRASCRDRIV-SL-1X5,5X100
ZEBRASCRDRIV-SL-1,2X7X125
ZEBRASCRDRIV-SL-1,6X9X150
ZEBRASCRDRIV-PH1X80
ZEBRASCRDRIV-PH2X100
ZEBRASCRDRIV-PH3X150
ZEBRARUUVIMEISSELITELINE
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Tietoa hinnoittelusta
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.