Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1" voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

Voimahylsy, 1″, metrinen, kuusio, lyhyt
1 VOIMAHYLSY 30MM

Tuotenro 071415 03
EAN 4011231711043

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Sopii kaikkiin tavallisiin paineilma- ja sähkökäyttöisiin ruuvinvääntimiin

  • Standardin DIN 3121 mukainen neliövääntiö

  • Malli: taottu, mustattu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Vääntiö, kiinnitys

1 tuuma

AV/ Leukojen väli

30 mm

Pituus (L1)

62 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

49 mm

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

54 mm

Hylsyn syvyys (t)

16 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot