Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Linjalanka, polyeteeni

Linjalanka, polyeteeni
LINJALANKA 1,7 MM X50M VIHREÄ

Tuotenro 071370 063

EAN 4011231705936

-
Linjalanka, polyeteeni

Tuotenro 071370 063
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
Lahon-, lian- ja kosteudenkestävä polyeteenilinjanaru
  • UV-säteilyn kestävä
Huomautus

Käyttö vain linjalankana! Ei sovellu jatkuvaan jännitykseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

50 m

Väri

Vihreä

Halkaisija (Ø)

1,7 mm

Enimmäiskuorma

30 kg

Lämmönkestävyys enint.

70 °C

Materiaali

PE – Polyeteeni

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot