Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Liukuvasara 9 kg, suurella iskuvoimalla, yleiskäyttöön

Liukuvasara, suuri iskuvoima
LIUKUVASARA 9KG M22 KIERRE

Tuotenro 1952004050

EAN 4046777595208

-
Liukuvasara 9 kg, suurella iskuvoimalla, yleiskäyttöön

Tuotenro 1952004050

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Voimakas työkalu juuttuneiden osien irrottamiseen ja korin oikaisutöihin
  • Erittäin kestävä työkalu raskaaseen käyttöön käytännöllisillä kahvoilla

  • Noin 8 tonnin enimmäisiskuvoima takaa erittäin hyvän irrotustehon

  • Irrottaa tehokkaasti kaikkein tiukimminkin juuttuneet osat, esimerkiksi kiinni puristetut, yhteen ruostuneet tai kartiolla liitetyt osat

  • Sopivilla lisätarvikkeilla soveltuu mm. suuttimien, pyörännapojen ja jousituksen nivelien irrotukseen.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Liitäntäkierre

UK M18 x 1,5, M22

Pituus (kokonaispituus)

770 mm

Leveys

200 mm

Korkeus

160 mm

Tuotteen paino

12500,000 g

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kierreadapterisarja 4 osaa seinätelineellä

ADAPTERISARJA LIUKUVASARAAN

Mahdollistaa vakiotyökalujen käyttämisen ja laajentaa siten käyttövalikoimaa. Täydentävä valikoima, jossa on 4 yleisintä adapteria liukuvasaralle, tuotenro 1952004050
x 1 kpl
Vetokoukku, extrasuuri

KOUKKU LIUKUVASARA ISO M18X1,5

Kestävä vetokoukku akselin ja korin korjaustöihin
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot