Lukkopihdit, puolipyöreät leuat Amerikkalainen malli
Lukkopihdit puolipyöreillä leuoilla, amerik. malli
LUKKOPIHTI 205 MM PERUSMALLI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kaareva leuka sahalaitaisilla hampailla
Puree vahvasti kuusiokantoihin, pultteihin, muttereihin, putkiin jne.
Sisältää kätevän vaijerileikkurin.
Säätöruuvi
Puristuksen säätämiseen ja säätöihin työn vaatimusten mukaisesti.
Erittäin lujat ja kestävät
Valmistettu edistyksellisestä lämpökäsitellystä seosteräksestä
Maksimaalinen lukitusvoima
Perinteisen vapautusliipaisimen ansiosta.
Karkaistut hampaat on suunniteltu tarttumaan mistä tahansa kulmasta.
Nikkelöity
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 205 mm |
Kiinnitysleveys vähint./enint. | 0-53 mm |
Materiaali | Kromi-vanadium-teräs, karkaistu |
Pinta/pinnoite | Nikkelöity |
Tuotteen paino | 550 g |