Lukkopihdit, suorat leuat Amerikkalainen malli
Lukkopihdit suorilla leuoilla, amerikkalainen malli
LUKKOPIHTI 170MM SUORAT LEUAT
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Suorat leuat
Mahdollistaa laajan kosketuspinnan tasaisiin, nelikulmaisiin tai kuusikulmaisiin työkappaleisiin.
Soveltuu kiristämiseen, kiinnittämiseen, kiertämiseen ja pyörittämiseen
Säätöruuvi
Puristuksen säätämiseen ja säätöihin työn vaatimusten mukaisesti.
Erittäin lujat ja kestävät
Valmistettu edistyksellisestä lämpökäsitellystä seosteräksestä
Maksimaalinen lukitusvoima
Perinteisen vapautusliipaisimen ansiosta.
Karkaistut hampaat on suunniteltu tarttumaan mistä tahansa kulmasta
Nikkelöity
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 170 mm |
Kiinnitysleveys vähint./enint. | 0-33 mm |
Materiaali | Kromi-vanadium-teräs, karkaistu |
Pinta/pinnoite | Nikkelöity |
Tuotteen paino | 350 g |