Lukkorengaspihdit Akselin varmistin-/lukkorenkaille, DIN 5254
Lukkorengaspihdit akselilukkorenkaille
LUKKORENGASPIHTI LATTAK 220 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kahva: muovipäällystetty
Luistamaton
Pihtien leuat: Kromivanadiumteräs, taottu
Pää: kromattu
Nivel: limittäinen nivel
Avausjousi
Tartuntapinnat: rinnakkaiset
Tiedot(X)
Hevosenkengän muotoisten lukkorenkaiden, kiinnitysrenkaiden asennus, halkaisija alkaen 12 mm, esim. kardaaniakselin lukkorenkaat.
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 220 mm |
Soveltuu vähint. halkaisijalle | 12 mm |
Leukojen pituus (L2) | 45 mm |
Koukun pituus (L3) | 10 mm |
Leukojen kulma | 27 astetta |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |