Lukkorengaspihdit, malli C Lukkorenkaille
Lukkorengaspihdit, DIN 5256, C-malli
LUKKORENGASPIHTI SUORA SISÄP.19-60MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Standardi: DIN 5256
Kahva: muovipäällystetty
Varma ote, ei luista
Kärki painejousiterästä
Optimaalinen vakaus myös tiukoissa renkaissa
Tiukasti kiinnitetyt kärjet
Takaavat voimakkaan suorituskyvyn tiukkoja renkaita avattaessa ja mahdollistavat renkaiden asentamisen vähäisellä väännöllä.
Ruuvattu ja suojattu nivel
Tarkka optimoitu liike.
Suuret asemointipinnat
Renkaat kiinnitetään ilman vääntöä.
Pihtien kärjet
Ohut muoto helpottaa työskentelyä vaikeapääsyisissä kohteissa.
- Malli A = suora ulkopuolinen
- Malli B= taivutettu ulkopuolinen
- Malli C= suora sisäpuolinen
- Malli D= taivutettu sisäpuolinen
Tiedot(X)
Lukkorengaspihdit sisärenkaille.
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 180 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 19-60 mm |
Leukojen pituus (L2) | 54 mm |
Materiaali | Teräs |
Tapin halkaisija (D1) | 1.8 mm |
Muoto/malli | C |