Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lukkorengaspihdit, malli A Akselin varmistin-/lukkorenkaille

Lukkorengaspihdit, DIN 5254, A-malli
LUKKORENGASPIHTI SUORA ULKOP.10-25MM

Tuotenro 071402 12

EAN 4038898694076

-
Lukkorengaspihdit, malli A Akselin varmistin-/lukkorenkaille

Tuotenro 071402 12
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
Standardi: DIN 5254



Kahva: muovipäällystetty


Varma pito, ei luista



Kärki painejousiterästä


Optimoitu vakaus myös tiukoissa renkaissa.



Tiukasti kiinnitetyt kärjet


Takaavat voimakkaan suorituskyvyn tiukkoja renkaita avatessa ja mahdollistavat renkaiden asentamisen vähäisellä väännöllä.



Ruuvattu ja suojattu nivel


Tarkka optimoitu liike.



Suuret asemointipinnat


Renkaat kiinnitetään ilman vääntöä.



Pihtien kärjet


Ohut muoto helpottaa työskentelyä vaikeapääsyisissä kohteissa.



Nivelen sisällä oleva jousi


  • Jousi on suojassa ruuvatun nivelen sisällä

  • Ei häiritse työskentelyä

  • Ei likaannu tai häviä

Malli A = suora ulkopuolinen


Malli B= taivutettu ulkopuolinen


Malli C= suora sisäpuolinen


Malli D= taivutettu sisäpuolinen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Lukkorengaspihdit ulkopuolisille lukkorenkaille.

Pituus (kokonaispituus) (L1)

140 mm

Kiinnitysalue vähint./enint.

10-25 mm

Leukojen pituus (L2)

38 mm

Materiaali

Teräs

Tapin halkaisija (D1)

1,25 mm

Muoto/malli

A

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot