Lukkorengaspihdit, malli B Akselin varmistin-/lukkorenkaille
Lukkorengaspihdit, DIN 5254, B-malli
LUKKORENGASPIHTI TAIV.ULKOP. 3-10MM
Tuotenro 071402 16
EAN 4038898694212
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Standardi: DIN 5254
Kahva: muovipäällystetty
Varma pito, ei luista
Kärki painejousiterästä
Optimoitu vakaus myös tiukoissa renkaissa.
Tiukasti kiinnitetyt kärjet
Takaavat voimakkaan suorituskyvyn tiukkoja renkaita avatessa ja mahdollistavat renkaiden asentamisen vähäisellä väännöllä.
Ruuvattu ja suojattu nivel
Tarkka optimoitu liike.
Suuret asemointipinnat
Renkaat kiinnitetään ilman vääntöä.
Pihtien kärjet
Ohut muoto helpottaa työskentelyä vaikeapääsyisissä kohteissa.
Nivelen sisällä oleva jousi
- Jousi on suojassa ruuvatun nivelen sisällä
- Ei häiritse työskentelyä
- Ei likaannu tai häviä
Malli A = suora ulkopuolinen
Malli B= taivutettu ulkopuolinen
Malli C= suora sisäpuolinen
Malli D= taivutettu sisäpuolinen
Tiedot(X)
Lukkorengaspihdit ulkopuolisille lukkorenkaille.
![]() | |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 130 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 3-10 mm |
Leukojen pituus (L2) | 27 mm |
Koukun pituus (L3) | 12 mm |
Materiaali | Teräs |
Tapin halkaisija (D1) | 0,9 mm |
Muoto/malli | B |