Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lukkorengaspihdit, malli C Lukkorenkaille

Lukkorengaspihdit, DIN 5256, C-malli
LUKKORENGASPIHTI SUORA SISÄP.12-25MM

Tuotenro 071402 02

EAN 4038898693277

-
Lukkorengaspihdit, malli C Lukkorenkaille

Tuotenro 071402 02
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
Standardi: DIN 5256



Kahva: muovipäällystetty


Varma ote, ei luista



Kärki painejousiterästä


Optimaalinen vakaus myös tiukoissa renkaissa



Tiukasti kiinnitetyt kärjet


Takaavat voimakkaan suorituskyvyn tiukkoja renkaita avattaessa ja mahdollistavat renkaiden asentamisen vähäisellä väännöllä.



Ruuvattu ja suojattu nivel


Tarkka optimoitu liike.



Suuret asemointipinnat


Renkaat kiinnitetään ilman vääntöä.



Pihtien kärjet


Ohut muoto helpottaa työskentelyä vaikeapääsyisissä kohteissa.

Malli A = suora ulkopuolinen


Malli B= taivutettu ulkopuolinen


Malli C= suora sisäpuolinen


Malli D= taivutettu sisäpuolinen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Lukkorengaspihdit sisärenkaille.

Pituus (kokonaispituus) (L1)

140 mm

Kiinnitysalue vähint./enint.

12-25 mm

Leukojen pituus (L2)

38 mm

Materiaali

Teräs

Tapin halkaisija (D1)

1,25 mm

Muoto/malli

C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot