Lukkorengaspihdit, malli D lukkorenkaille
Lukkorengaspihdit, DIN 5256, D-malli
LUKKORENGASPIHTI TAIV.SISÄP. 12-25MM
Tuotenro 071402 07
EAN 4038898694021
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Standardi: DIN 5256
Kahva: muovipäällystetty
Varma ote, ei luista
Kärki painejousiterästä
Optimaalinen vakaus myös tiukoissa renkaissa
Tiukasti kiinnitetyt kärjet
Takaavat voimakkaan suorituskyvyn tiukkoja renkaita avattaessa ja mahdollistavat renkaiden asentamisen vähäisellä väännöllä.
Ruuvattu ja suojattu nivel
Tarkka optimoitu liike.
Suuret asemointipinnat
Renkaat kiinnitetään ilman vääntöä.
Pihtien kärjet
Ohut muoto helpottaa työskentelyä vaikeapääsyisissä kohteissa.
Malli A = suora ulkopuolinen
Malli B= taivutettu ulkopuolinen
Malli C= suora sisäpuolinen
Malli D= taivutettu sisäpuolinen
Tiedot(X)
Lukkorengaspihdit sisäpuolisille lukkorenkaille
![]() | |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 130 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 12-25 mm |
Leukojen pituus (L2) | 26 mm |
Koukun pituus (L3) | 12 mm |
Materiaali | Teräs |
Tapin halkaisija (D1) | 1,25 mm |
Muoto/malli | D |