Lukkorengaspihtisarja 4.4.1, system 4 osaa
Lukkorengaspihtisarja 4.4.1, 4 osaa
LUKKORENGASPIHTISARJA 4-OS.4.4.1
Tuotenro 0965905602
EAN 4056807712550
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa
Yhtenäinen ruudukkorakenne
Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio
Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen
Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa
Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.
Tarkemmat tiedot yksittäisistä tuotteista löydät toimitussisältö välilehdeltä.
Tiedot(X)
Sopii käytettäväksi ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 4 KPL |
Solumuoviosan koko | 4.4.1 |
Leveys x korkeus x syvyys | 231 x 38 x 335 mm |
Koristekuvio | Hiilikuitukuvio |
LUKKORENGASPIHTISARJA SISÄOSA 4-OS.4.4.1
LUKKORENGASPIHTI SUORA ULKOP.19-60MM
LUKKORENGASPIHTI TAIV.ULKOP. 19-60MM
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta