Lumikola
Lumikola PE
LUMIKOLA 800MM
Tuotenro 0695943800
EAN 4061975712776
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Lumikola PE on suunniteltu kestämään kovaa käyttöä Suomen vaihtelevissa talviolosuhteissa. Kuumasinkitty teräslevy tekee kuupan kärkipellistä erittäin kestävän ja pitkäikäisen. Sisäputkella vahvistetut aisat ja aisojen muotoilu lisäävät kolan kestävyyttä ja helpottavat lumitöiden tekemistä. Lumikola PE:n 80 cm leveys ja kevyt 6,2 kg paino tekevät siitä käyttäjäystävällisen ja tehokkaan työvälineen lumitöiden tekoon. Varmista työskentelymukavuus ja turvallisuus valitsemalla Lumikola PE, valmistettu Suomessa laadukkaista materiaaleista.
- Kuupan kärkipelti on kuumasinkittyä teräslevyä.
- Sisäputkella vahvistetut aisat ulottuvat kuupan kulmavahvistukseen asti.
- Aisojen muotoilulla on lisätty kolan kestävyyttä.
- Leveys 80 cm, paino 6,2 kg.
- Valmistettu Suomessa.
Tiedot(X)
Materiaali | PE – Polyeteeni |
Materiaali, pitkä kahva | Teräs |
Leveys | 800 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 1500 mm |