Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lumilapio muovia

Lumilapio muovia puuvarsi
LUMILAPIO PP

Tuotenro 0695943087

EAN 6418051000216

-
Lumilapio muovia

Tuotenro 0695943087
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
Laadukas pesä PP muovia ja alumiininen kärkivahvike takaavat kestävyyden. Muoviponsi puuvarrella on kevyt ja helppo käyttää, paino vain 1,5 kg.

Lumilapio muovia puuvarrella on ihanteellinen valinta lumitöihin. Sen kestävä pesä PP muovia ja alumiininen kärkivahvike takaavat pitkän käyttöiän ja tehokkaan työskentelyn. Muoviponsi ja 135 cm pitkä puuvarsi tekevät lumityöskentelystä helppoa ja ergonomista, samalla kun 1,5 kg:n paino tekee lapion käytöstä kevyttä ja vaivatonta. Tämä lumilapio on luotettava kumppani talven haasteisiin, tarjoten käyttömukavuutta ja turvallisuutta lumitöihin.



  • Pesä PP muovia, koko 40x40 cm sekä alumiininen kärkivahvike.

  • Muoviponsi, puuvarsi. Pituus 135 cm, paino 1,5 kg.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Alumiini/muovi

Materiaali, pitkä kahva

Puu

Leveys

400 mm

Pituus (kokonaispituus)

1300 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot