Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Luotinarun kela

Luotinarun kela
LUOTINARU 30M PERUSMALLI

Tuotenro 071370 240
EAN 4052703628254

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kalkkijauheella merkkaamiseen

Erittäin kevyt ja iskunkestävä


Magnesiumvalettu runko



Nopea uloskelaus


Uloskelaus kahvaa painamalla



Koukku ei luisu


Uritettu ja karkaistu koukku



Turvallinen säilytys


Rungossa koukkukiinnitys



Vyökiinnike ruostumatonta terästä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Materiaali, runko/suojus/kotelo/ruuvipesä

Magnesiumpainevalu

Väri

Punainen

Leveys

78 mm

Pituus (kokonaispituus)

126 mm

Johdon pituus

30 m

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot