Lyönti-/halkaisutaltta käsisuojalla litteä ovaali terä
Lyönti-/halkaisutaltta
LYÖNTITALTTA KÄSISUOJALLA
Tuotenro 071463 35
EAN 4011231720083
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Karkaistua kromivanadiumterästä
Vahvistettu ja turvallinen lyöntipää
Estää kuprujen tai säröilyn muodostumisen lyöntipäähän.
Kokonaan vahvistettu varsi
Erittäin vahva ja kulutusta kestävä.
Uudelleenhiottava terä
Öljynkestävä PVC-kahva
Ehkäisee kahvan lipeämisestä aiheutuvilta vammoilta.
Kimpoavat iskut
Siirtyvät kahvaan, eivät käteen.
Kahdeksankulmainen kahva
Estää talttaa vierimästä alas esimerkiksi rakennustelineeltä.
Tiedot(X)
Sopii sähköhitsauspisteiden talttaamiseen esim koritöissä.
Kivi- ja metallityöhön.
Pituus (kokonaispituus) | 230 mm |
Katkaisu-/leikkuuleveys | 26 mm |
Lyöntipinnan pituus x leveys | 26 x 7 mm |