Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lyönti-/katkaisutaltta koritöihin, special, sarja erittäin kapea

Special katkaisutaltta, korityöt, erittäin kapea
KORITYÖN LYÖNTITALTTA SARJA V/O

Tuotenro 1952001004

EAN 4250158144811

-
Lyönti-/katkaisutaltta koritöihin, special, sarja erittäin kapea

Tuotenro 1952001004
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
Oikean ja vasemman puolinen - kulmikas. Voidaan kääntää viistoon vasemmalle tai oikealle
  • Korin osien katkaisemiseen, pistehitsien poistamiseen ja metallilevyjen irrottamiseen, erityisesti takaluukut, ovet jne.

  • Toinen puoli on koveraan viistetty
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Autot, hyötyajoneuvot, linja-autot ja maatalouskoneet, koneenrakennus ja laitosrakentaminen

Pituus (kokonaispituus)

290 mm

Leveys

25 mm

Korkeus

7 mm

Tuotteen paino

850,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot