Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lyöntitaltta käsisuojalla litteä ovaali terä

Lyöntitaltta käsisuojalla
LYÖNTITALTTA KÄSISUOJALLA

Tuotenro 071463 37

EAN 4011231720113

-
Lyöntitaltta käsisuojalla litteä ovaali terä

Tuotenro 071463 37
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
Karkaistua kromivanadiumterästä



Vahvistettu ja turvallinen lyöntipää


Estää kuprujen tai säröilyn muodostumisen lyöntipäähän.



Kokonaan vahvistettu varsi


Erittäin vahva ja kulutusta kestävä.



Uudelleenhiottava terä



Öljynkestävä PVC-kahva


Ehkäisee kahvan lipeämisestä aiheutuvilta vammoilta.



Kimpoavat iskut


Siirtyvät kahvaan, eivät käteen.



Kahdeksankulmainen kahva


Estää talttaa vierimästä alas esimerkiksi rakennustelineeltä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

250 mm

Lyöntipinnan leveys

13 mm

Lyöntipinnan pituus x leveys

26 x 13 mm

Katkaisu-/leikkuuleveys

50 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot