Maalikaapimen terä, Bacho 650
Maalikaapimen terä, Bahco 650
MAALIKAAPIMEN VARATERÄ 65MM BAHCO 650
Tuotenro 071442 065
EAN 4053479947266
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Bahco 650 maalikaapimen terä on tehokas työkalu maalien ja pinnoitteiden poistoon sekä teippi- ja liimajäämien poistoon. Sopii täydellisesti yhteen Maalinkaavin Bahco 650 Ergo 50mm tuotteen kanssa. Terä on suunniteltu käyttömukavuutta ja turvallisuutta ajatellen, joten voit työskennellä tehokkaasti ja turvallisesti. Laadukas ja kestävä terä takaa ammattimaisen lopputuloksen jokaisella käyttökerralla.
- Kaavinterä maalien ja pinnotteiden poistoon sekä teippi- ja liimajäämien poistoon
- Sopii Maalinkaavin Bahco 650 Ergo 50mm tuotteeseen
Tiedot(X)
Terän leveys | 65 mm |
Materiaali | Karbidi, kovametalli |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 1 KPL |