Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Magneetti-istukka 1/4" WIP

Magneetti istukka E 6,3 (1/4) WIP
MAGN.ISTUKKA 74MM 1/4 WIP 1 KPL

Tuotenro 2499614702

EAN 4056807020204

-
Magneetti-istukka 1/4" WIP

Tuotenro 2499614702

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Würth IP-pakkaus on kätevä vaihtoehto, kun tarvitset pienen määrän tuotteita. Saatavana myös Würth-tuotteiden jälleenmyyjiltä.

Würth WIP-pusseissa on saatavana valikoima laatutuotteita, joiden normaali pakkaus saattaa olla liian suuri.
Tarkemmat tuotetiedot löydät toimitussisällöstä. Tuotteita klikkaamalla löytyvät myös asennusohjeet ja tekniset tiedot.



Katso tarkemmat tuotetiedot eShopista, WIP-päätuotteen alta.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Teräs

Kärjen/pään/vääntiön malli

Kuusiokolo

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Kärjen/pään koko

1/4

Vääntiö, kiinnitys

E 6,3 (1/4 tuumaa)

Magneetti-istukka 1/4" WIP sisältää:
1 x
Magneetti-istukka E 6.3 (1/4) holkki ja lukitusrengas ruostumatonta terästä, kestomagneetilla

MAGNEETTI ISTUKKA 1/4 L.74MM

Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot