Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Magneetti-istukka E 6.3 (1/4)" Holkki ruostumatonta terästä, lukitusrengas, kestomagneetti

Magneetti-istukka E 6,3 (1/4), ruostumaton teräs
MAGNEETTI ISTUKKA 1/4 L.50MM

Tuotenro 0614176754
EAN 4045727095744

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

0614 176 754 / magneetti istukka 1/4 L.50 mm nauharuuninvääntimeen 5701 409 004
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Vääntiö, kiinnitys

E 6,3 (1/4 tuumaa)

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Kärjen/pään koko

1/4

Kärjen/pään/vääntiön malli

Kuusiokolo

Pituus (kokonaispituus) (L)

50 mm

Halkaisija (D)

9.5 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot