Magneettihylsysarja 1/4" 7 osainen
1/4 magneettihylsysarja, 7 osaa
1/4 MAGNEETTIHYLSYSARJA
Tuotenro 5767114001
EAN 4056807000145
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
7-osainen magneettihylsysarja tekee työskentelystä joustavaa ja helppoa hylsyjen sisäänpainuvan magneetin ansiosta. Hylsyt ovat parhaimmillaan vaikeissa työasennoissa, kun mutteri tai pultti on hylsyssä alaspäin.
- Hylsyissä sisäänpainuva magneetti
- Vaikeisiin työasentoihin mutterin/pultin ollessa hylsyssä alaspäin.
Tiedot(X)
1/4 MAGNEETTIHYLSY PITKÄ 7MM 52413070
1/4 MAGNEETTIHYLSY PITKÄ 8MM 52413080
1/4 MAGNEETTIHYLSY PITKÄ 9MM 52413090
1/4 MAGNEETTIHYLSY PITKÄ 10MM 52413100
1/4 MAGNEETTIHYLSY PITKÄ 12MM 52413120
1/4 MAGNEETTIHYLSY PITKÄ 13MM 52413130
1/4 MAGNEETTIHYLSY PITKÄ 14MM 52413140