Asfalttiruuviankkuri W-SA A-IG
Asfalttiruuviankkuri W-SA A-IG
W-SA A-IG ASFALTTI RUUVIA M10 16X100
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Ankkurointi suoraan asfalttiin
- Ankkurointi tapahtuu kemiallisen ankkurointimassan, WIT-PE 1000, asfaltin ja asfalttiruuviankkurin välisellä sidoksella sekä asfaltin ja asfalttiankkurin välisellä muotoon perustuvalla lukituksella.
- Kierre-/supistusholkkien avulla M16-kierteen voi pienentää M12- tai M10-kierteeksi
- Kiinnytys voidaan purkaa milloin tahansa ruuvaamalla ruuvi irti ankkurista (ankkurissa on metrinen sisäkierre)
- Käytetään seuraavien kanssa: Kemiallinen ankkurointimassa WIT-PE 1000 Puhdas epoksimassa
- Lämmönkesto 0 °C ... +40 °C
- Patruunan säilyvyysaika vähintään: 24 kuukautta
- Säilytyslämpötila +5 ... +25 °C
Noudata kemiallisen ankkurointimassan WIT-PE 1000 käsittelyohjeita. Asfalttiruuviankkuri ei sovellu pysyville vetokuormille.
- Asfalttiruuviankkurissa on ankkurin kiinnittämistä varten kuusiokolo, siihen kiinnitettävää ruuvia varten metrinen sisäkierre.
Tiedot(X)
- W-SA A-IG -ruuviankkuria käytetään asfalttikiinnityksiin
- Soveltuu vain pysyville puristuskuormille. Ei sovellu pysyville vetokuormille. Vain lyhytaikaiset veto- tai leikkauskuormat on sallittu
- Soveltuu pyörätelineiden, ostoskärryjen säilytystelineiden, puistonpenkkien, aitojen, esteiden, kylttien, ilmoitustaulujen, jäteastioiden, rakennustyömaa-aitojen ja -turvaesteiden sekä vastaavien kiinnitykseen.
Ankkurin/tulpan halkaisija | 16 mm |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 100 mm |
Sisäkierre | 10 mm |
Porareiän halkaisija | 16 mm |
Porareiän syvyys (h 1) | 110 mm |
Asennussyvyys (h nom) | 100 mm |
Asfaltin paksuus vähint. | 150 mm |
Vaadittu ruuvin pituus – edellytys | 15 mm + kiinnitettävän kappaleen paksuus |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Kannan halkaisija (d sk) | 30 mm |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Kierteen halkaisija | 18,9 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | AV 12 |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkkihiutale, hopea |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!