Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Mattopuukko, Profi, alumiinikahva kiinteällä terällä ja pikavaihtolukituksella

Mattoveitsi Profi, alumiinikahva, kotelo
MATTOVEITSI KOTELOLLA

Tuotenro 071566 215

EAN 4099618307065

-
Mattopuukko, Profi, alumiinikahva kiinteällä terällä ja pikavaihtolukituksella

Tuotenro 071566 215
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
  • Terän voi vaihtaa sekunneissa pikalukituksen ansiosta

  • Kiillotettu, ergonominen alumiinikahva litteällä kärjellä

  • Kahvan pään tasaista pintaa voi käyttää liitosreunojen kiinnipainamiseen

  • Sisältää muovikotelon vyökiinnikkeellä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Erinomainen lattianpäällysteiden ja mattojen tarkkaan leikkaamiseen.


Sopii erinomaisesti myös bitumikalvoille, koska lukitusmekanismi ei ole altis lialle.

Pituus (kokonaispituus)

190 mm

Malli

Varusteltu

Mattopuukko, Profi, alumiinikahva kiinteällä terällä ja pikavaihtolukituksella sisältää:
10 x
Mattoveitsenterä, puolisuunnikas Suojakotelossa annostelijalla

MATTOVEITSENTERÄ WÜRTH

Määrä: 10 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Koukkuterä Suojakotelossa annostelijalla

KOUKKUTERÄ MATTOVEITSEEN

x 10 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot