Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Mattoveitsen bimetalliterä

Puolisuunnikkaan muotoinen terä, bimetallia
MATTOVEITSENTERÄ BIMETAL

Tuotenro 071566 021
EAN 4050641841452

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Bimetallin ansiosta lähes rikkoutumaton

Erittäin turvallinen käyttää


Murtumaton normaaleissa työolosuhteissa.



Tuottoisa ja tehokas


Kolme kertaa pidempi käyttöikä tavallisiin teriin verrattuna.



Taipuva ja joustava


Terää voidaan taivuttaa työn tarpeiden mukaan. Erikoistoimenpiteet ovat mahdollisia vain tällä terällä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituus: Varsi, kara, terä

61 mm

Terän leveys

18.7 mm

Terän paksuus

0.6 mm

Materiaali

Bimetalli

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot