Mattoveitsenterä, puolisuunnikas Suojakotelossa annostelijalla
MATTOVEITSENTERÄ WÜRTH
Tuotenro 071566 02
EAN 4050641026996
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kaksipuolinen terä vähentää terän vaihtotarvetta
- Yleistyökäyttöön sopiva trapetsimuodon ansiosta
- Soveltuu: Mattoveitsi, turvaveitsi S1/S3
- Vakaa ja viiltosuojattu, soveltuu hallittuun työskentelyyn myös suurella kuormituksella
Tiedot(X)
Terän, varren pituus | 61 mm |
Terän leveys | 18,7 mm |
Terän paksuus | 0,65 mm |
Materiaali | Hiiliteräs |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!